Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni 8IP4

Artikl br.: 239652 8IP4
Postavite cijenu 10 Piece (4,08 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 8IP4
    Navoji M2,5
    Ukupna duljina 4,5 mm
    Stezni moment 1,28 Nm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239652 8IP4
    EAN / GTIN 4047109025943
    Broj proizvođača N00 55581

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu