KOMET® produžetak 32 mm

Artikl br.: 239080 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ABS® ⌀ d 32 mm
    Drška ABS
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina D (L) 35 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239080 32
    EAN / GTIN 4047109041639
    Broj proizvođača A20 00530

    Opis

    Napomena:

    Isporuka ostalih duljina i produžetaka smanjene težine te prigušivača torzijskih vibracija za ABS® dostupni su na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu