{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Prihvat | VDI 30 | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 60 mm | |
Duljina izbočine L1 | 38 mm | |
VDI duljina prihvata b | 55 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 68 mm | |
Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
Broj artikla | 239035 50 | |
Broj proizvođača | A01 11152 |