ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET® držač, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikl br.: 239022 25
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 25 mm
Prihvat HSK-A 100
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69893
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 60 mm
Duljina izbočine L1 31 mm
Vanjski ⌀ d1 100 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239022 25
Broj proizvođača A06 50120
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Adapter balansiran na Q 6,3 kod 10.000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Standard:

DIN 69893

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu