{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Drška | ABS | |
Norma prihvata | DIN 69893 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 80 mm | |
Duljina izbočine L1 | 51 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
Broj artikla | 238520 40 | |
EAN / GTIN | 4067263111030 | |
Broj proizvođača | 238520 40 |