{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Drška | ABS | |
Norma prihvata | DIN 69871 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 60 mm | |
Duljina izbočine L1 | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
Broj artikla | 238440 40 | |
EAN / GTIN | 4067263110941 | |
Broj proizvođača | 238440 40 |