Most za MicroKom® hi.flex i MicroKom BluFlex® 2 90-125 mm

Artikl br.: 238395 90-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja obrade (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ područja obrade 90 mm - 125 mm
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 238395 90-125
    EAN / GTIN 4047109229082
    Broj proizvođača M05 80101

    Opis

    Odgovara:

    MicroKom® hi.flex br. 238380 6 – 125 i br. 238391 6 – 125 te MicroKom BluFlex® 2 br. 238398 6 – 125 i br. 238392.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu