Redukcija HW63 HW50

Artikl br.: 237672 HW50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW50
Unutarnje hlađenje da
Duljina D (L) 32 mm
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237672 HW50
EAN / GTIN 4045197779229
Broj proizvođača 237672 HW50

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu