Digitalna glava za fino istokarivanje HW HW20

Artikl br.: 237602 HW20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW20
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
⌀ područja obrade 23,9 mm - 31,1 mm
Korisna duljina L1 45 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 237606 vel. 1
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Broj proizvođača 237602 HW20

Opis

Izvedba:

Preciznost podešavanja 0,001 mm u ⌀ s pomoću jedinice za prikaz br. 237601.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695237698.
S prihvatom br. 237651237656.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237604 3 za proširenje na ⌀ raspona od 104,9 do 134,1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu