Glava za fino istokarivanje ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Artikl br.: 237568 HSK63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK63
Unutarnje hlađenje da
Balluffchip rupe da
Vanjski ⌀ D1 55 mm
Korisna duljina L1 69 mm
Duljina izboja A 95 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237568 HSK63
EAN / GTIN 4045197816481
Broj proizvođača 237568 HSK63

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu