Izvedba:
S
digitalnom glavom za istokarivanje br.
237568,
digitalnom jedinicom za prikaz br.
237601, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.
Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u ⌀.
S dodatnom, preciznom mogućnošću očitavanja na 0,001 mm u ⌀.postavljanje ⌀ s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.
Za ⌀ 9,75 – 30,1 mm
Upotreba:
Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa CC..0602...
Opseg isporuke:
1 glava za istokarivanje: Br.
237568 BT40
po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
br.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držač izmjenivih pločica za most: br.
237564 06
1 izmjenjiva pločica: br.
260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitalna jedinica za prikaz: br.
237601
Zamjenski dio:
Vijak za izmjenjivu pločicu br.
219830.
Preporuka:
Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br.
237695 i br.
237696.