Glava za istokarivanje ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Artikl br.: 237546 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK40
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ D1 63 mm
Korisna duljina L1 81 mm
Duljina izboja A 91 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536
Broj proizvođača 237546 SK40

Opis

Izvedba:

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu