Sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75−164 mm, prihvat: SK40

Artikl br.: 237541 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK40
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237541 SK40
EAN / GTIN 4045197608499
Broj proizvođača 237541 SK40

Opis

Izvedba:

Za ⌀ 9,75 – 164 mm, s glavom za istokarivanje br. 237546, držačem za unutarnje tokarenjei priborom u koferu. Mogućnost proširivanja s mostom br. 237560 do ⌀ 320 mm.
Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u ⌀.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i mostovima za fino tokarenje. Držač za unutarnje tokarenje i držači izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tipa CC..0602.

Opseg isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237546 SK40
po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja)​: br. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
br. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
br. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 most: br. 237647 za ⌀ proširenja od 86 – 164 mm.
1 držač izmjenivih pločica za most: br. 237564 06
1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu