Izvedba:
Glava za fino istokarivanje i bušenje ER plus može se spojiti izravno na steznu glavu za ER40 čahure.
Upotreba:
Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica.
Proširivo s adapterom i WSP-držačem do ⌀ 152,1 mm.
Točnost podešavanja od 0,01 mm/ preko nonija 0,002 mm u ⌀.
Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućim ISO izmjenjivim pločicama tip CC..0602.
Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom CC..09T3.
Opseg isporuke:
po 1 bušeća šipka (maks. duljina odvrtanja): br.
237630 bušeća šipka ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
br.
237634 bušeća šipka ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
br.
237640 bušeća šipka ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
br.
237642 bušeća šipka ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 držač okretne ploče: br.
237645 za ⌀ 87,75 − 101,1 mm (s adapterom br.
237534 bis ⌀ 114,1 mm).
po 1 okretna ploča: br.
260052 vel. CU7010 (ili CC..0602);
br.
260058 vel. CU7010 (ili CC..09T3).
Zamjenski dio:
Preporuka:
- Izmjenjive pločice br. 265340 vel. F (CBN) za ojačane materijale.
- Izmjenjiva pločica br. 237695 vel. HB7015 za duboke rupe i male dimenzije (dobro odvođenje odvojenih čestica pri smanjenoj sili rezanja).
Napomena:
Kod ciklusa odvrtanja pripaziti na orijentaciju oštrica ±20°!