Glava za istokarivanje ⌀ 9,75−152,1 mm ER40

Artikl br.: 237513 ER40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat ER40
    Vanjski ⌀ D1 63 mm
    Korisna duljina L1 50,5 mm
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 237513 ER40
    EAN / GTIN 4045197608581
    Broj proizvođača 237513 ER40

    Opis

    Odgovara:

    Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

    Napomena:

    Držač za izmjenjivu pločicu 237531 za proširenje na ⌀ raspona od 105,75– 119,1mm (do 132,1 s adapterom 237534).
    Držač za izmjenjivu pločicu 237532 za proširenje na ⌀ raspona od 125,75– 139,1mm (do 152,1 s adapterom 237534).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu