Mikro glava za tokarenje Digital ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Artikl br.: 237493
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Korisna duljina L1 25 mm
⌀ drške D2 10 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237493
Kopija
EAN / GTIN 4045197816436
Kopija
Broj proizvođača 237493
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Točnost podešavanja s podjelom skale od 0,01 mm / putem skale 0,002 mm u ⌀.
Digitalne glave s dodatnom mogućnošću preciznog očitavanja na 0,001 mm u ⌀ putem jedinice za digitalni prikaz br. 237601 (zasebno naručiti).
Namještanje ⌀ s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.

Upotreba:

S umetkom za rezanje br. 237621, adapterom br. 237624 i izmjenjivom pločicom br. 237625.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu