KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 50-200

Artikl br.: 237080 50-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,33 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,77 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 100504
    Oznaka 50-200
    Vrsta BK2730
    Tip INOX
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 237080 50-200
    EAN / GTIN 4047109101067
    Broj proizvođača W29 50200.042730

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    Napomena:

    Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu