KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 50-130

Artikl br.: 237050 50-130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    37,40 € / Piece
  • od 10 Piece
    31,16 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 100504
Oznaka 50-130
Vrsta BK79
Tip INOX
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237050 50-130
EAN / GTIN 4047109036635
Broj proizvođača W29 50130.0479

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
Zbog posebne geometrije oštrica mogu se primjenjivati samo za KOMET KUB® svrdla s izmjenjivim pločicama, za desni smjer obrade.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu