KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK8425, oznaka tipa W29: 24-130

Artikl br.: 237000 24-130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
673 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304
Oznaka 24-130
Vrsta BK8425
Tip INOX
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,14 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Broj proizvođača W29 24130.048425

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
Zbog posebne geometrije oštrica mogu se primjenjivati samo za KOMET KUB® svrdla s izmjenjivim pločicama, za desni smjer obrade.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu