KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 50-010

Artikl br.: 236910 50-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 100504
Oznaka 50-010
Vrsta BK7935
Tip INOX
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236910 50-010
EAN / GTIN 4047109292369
Broj proizvođača W29 50010.047935

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu