KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 34-010

Artikl br.: 236910 34-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,59 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304
    Oznaka 34-010
    Vrsta BK7935
    Tip INOX
    Rezni materijal HM
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,15 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236910 34-010
    EAN / GTIN 4047109292352
    Broj proizvođača W29 34010.047935

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Odgovara:

    Napomena:

    Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu