KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7935, oznaka tipa W29: 18-010

Artikl br.: 236910 18-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304
Oznaka 18-010
Vrsta BK7935
Tip INOX
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236910 18-010
EAN / GTIN 4047109288614
Broj proizvođača W29 18010.047935

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7935, oznaka tipa W29: 18-010

KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7935, oznaka tipa W29: 18-010

na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
419 dijelovi na zalihi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 3 3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 WOEX 040304 E
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM)
Vrsta BK7935 HB7635
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu