{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 120608 | |
Oznaka | 58-010 | |
Vrsta | BK8425 | |
Tip | ST1400 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236840 58-010 | |
EAN / GTIN | 4047109178250 | |
Broj proizvođača | W29 58010.088425 |