KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 50-010

Artikl br.: 236830 50-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    24,91 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 100504
Oznaka 50-010
Vrsta BK72
Tip ST1400
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236830 50-010
EAN / GTIN 4047109036345
Broj proizvođača W29 50010.0472

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
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
    oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu