{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 06T304 | |
Oznaka | 34-000 | |
Vrsta | BK6425 | |
Tip | ST900; INOX | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236771 34-000 | |
EAN / GTIN | 4047109225428 | |
Broj proizvođača | W29 34000.046425 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK6425, oznaka tipa W29: 34-000
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
25,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
412 dijelovi na zalihi
14,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
365 dijelovi na zalihi
16,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 06T304 | WOEX 06T304 S | WOEX 06T304 E |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | BK6425 | HB7635 | HB7640 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje |