KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 42-010

Artikl br.: 236760 42-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 080404
Oznaka 42-010
Vrsta P40
Tip ST900
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236760 42-010
EAN / GTIN 4047109036307
Broj proizvođača W29 42010.0404

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu