KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 90° fina obrada 24-32

Artikl br.: 236688 24-32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

držač Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 24 mm - 32 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 060204
Garnitura steznih vijaka 239653 7IP (0,9 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236688 24-32
EAN / GTIN 4047109014718
Broj proizvođača G03 70150

Opis

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu