KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 80° gruba obrada 64-91

Artikl br.: 236685 64-91
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

držač Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 64 mm - 91 mm
Izmjenjiva rezna pločica W 29 42-010 42-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 080404
Garnitura steznih vijaka 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236685 64-91
EAN / GTIN 4047109014923
Broj proizvođača G03 80110

Opis

Upotreba:

S izmjenjivom reznom pločicom br. 236840; 236910; 236980.

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu