KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 80° gruba obrada 64-91

Artikl br.: 236684 64-91
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

držač Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Držač 64 mm - 91 mm
    Izmjenjiva rezna pločica W 83 44 − ...
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 120508
    Garnitura steznih vijaka 239652 20IP (6,3 Nm)
    Vrsta proizvoda držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236684 64-91
    EAN / GTIN 4047109014886
    Broj proizvođača G03 80070

    Opis

    Upotreba:

    S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520236576.

    Odgovara:

    Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu