KOMET TwinKom® osnovno tijelo za glavu za istokarivanje bez aksijalnog premještanja s ABS® drškom., kratko, ⌀ Dmin − ⌀ Dmaks: 24-32mm

Artikl br.: 236680 24-32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: koso bušenje; Poprečno bušenje; izbočen
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje Dmin-Dmaks 24 mm - 32 mm
Izvedba kratko
Drška ABS
Primjena bušilice koso bušenje; Poprečno bušenje; izbočen
Unutarnje hlađenje da
Duljina ovratnika L2 6 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
ABS® ⌀ d 25 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Broj proizvođača G01 70552

Opis

Izvedba:

  • Radijalno podesivi nastavci za dvostrano rezanje omogućavaju funkciju stupnjevanog alata za veće dubine rezanja.
  • Kompaktan modularni sustav.
  • Podesiva kuglična mlaznica za ciljani dovod sredstva za hlađnje do oštrica.
  • U slučaju dubokih operacija bušenja spiralni žlijebovi omogućuju lakšu odvodnju odvojene čestice.
  • Kompatibilno s jednokanalnim minimalnim podmazivanjem.

Napomena:

Držače pločica i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.
Dodatne izvedbe i veličine s aksijalnim namještanjem na upit.
Primjer narudžbe:
1× br. 236680 vel. 24−32 − osnovno tijelo za glavu za istokarivanje G01.
2× br. 236684 vel. 24−32 − držač reznih pločica.
10× br. 236520 vel. 18−010 − izmjenjive rezne ploče za univerzalnu primjenu (vrsta BK8425).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu