{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ d | 10 mm | |
Tolerancija vanjskog ⌀ | H5 | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 29 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 62 mm | |
L1 | 57 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni tuljak |
Broj artikla | 236679 10 | |
EAN / GTIN | 4045197768964 | |
Broj proizvođača | 236679 10 |