KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS 80

Artikl br.: 236662 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiAlN
⌀ d2 16 mm
prikladno za glavu svrdla 80 − 110 mm
Prikladno za Inox; Lijev
Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236662 80
EAN / GTIN 4047109090156
Broj proizvođača V95 10063.0090

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu