KOMET KUB Centron® Powerline vrh za centriranje od tvrdog metala, TiN, tip: 40

Artikl br.: 236659 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiN
⌀ d2 13,3 mm
prikladno za glavu svrdla 24; 27; 30; 33 mm
Stezni vijak 239654_8IP
Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236659 40
EAN / GTIN 4047109227231
Broj proizvođača V96 01130.8450

Opis

Odgovara:

Centron br. 236651.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu