KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS 65

Artikl br.: 236655 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta TiAlN
    ⌀ d2 12 mm
    prikladno za glavu svrdla 65 − 81 mm
    Prikladno za Inox / gus
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje i navrtanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236655 65
    EAN / GTIN 4047109090149
    Broj proizvođača V95 10050.0090

    Opis

    Odgovara:

    Centron br. 236650.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu