KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS 40

Artikl br.: 236655 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiAlN
⌀ d2 8 mm
prikladno za glavu svrdla 40 − 45 mm
Prikladno za Inox / gus
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236655 40
EAN / GTIN 4047109090125
Broj proizvođača V95 10032.0090

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu