KOMET® osnovno tijelo 40 mm

Artikl br.: 236653 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ D 40
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
    Drška ABS
    Unutarnje hlađenje da
    prikladno za glavu svrdla 40 mm - 45 mm
    Korisna duljina L1 185 mm
    Osnovno tijelo ⌀ d1 38,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 235 mm
    ABS® ⌀ d 63 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236653 40
    EAN / GTIN 4047109076280
    Broj proizvođača V47 20401

    Opis

    Izvedba:

    • Za sigurnu primjenu do 4×D.
    • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
    • Izvedba drške ABS.

    Upotreba:

    Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

    Napomena:

    Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu