{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110408-01 | |
Serija | KUB Pentron® | |
Oznaka | 38-010 | |
Vrsta | BK7935 | |
Tip | Inox | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236610 38-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258501 | |
Broj proizvođača | W80 38010.087935 |