{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060206-03 | |
Serija | KUB Pentron® | |
Oznaka | 18-030 | |
Vrsta | BK8430 | |
Tip | Uni | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236609 18-030 | |
EAN / GTIN | 4047109230170 | |
Broj proizvođača | W80 18030.068430 |