{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204-03 | |
Serija | KUB Pentron® | |
Oznaka | 12-030 | |
Vrsta | BK8430 | |
Tip | Uni | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236609 12-030 | |
EAN / GTIN | 4047109230163 | |
Broj proizvođača | W80 12030.048430 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8430, oznaka tip W80: 12-030
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
16,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
587 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
814 dijelovi na zalihi
18,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
555 dijelovi na zalihi
18,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
499 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
557 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204-03 | SOGX 050204 | SOGX 060305 | SOGX 070306 | SOGX 080407 | SOGX 100408 | SOGX 110509 | SOGX 130511 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | BK8430 | HB630 | HB630 | HB630 | HB630 | HB630 | HB630 | HB630 |
Tip | Uni | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje |