KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK6115, oznaka tip W80: 12-010

Artikl br.: 236607 12-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 12-010
Vrsta BK6115
Tip GG(G)
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236607 12-010
EAN / GTIN 4047109187627
Broj proizvođača W80 12010.046115

Tablica aplikacija

GG(G)
K
120
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu