KOMET® izmjenjiva rezna pločica 28-010

Artikl br.: 236605 28-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,02 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 09T308-01
    Serija KUB Pentron®
    Oznaka 28-010
    Vrsta BK8425
    Tip Uni
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236605 28-010
    EAN / GTIN 4047109187641
    Broj proizvođača W80 28010.088425

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    400
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    250
    Aluminij > 10% Si
    N
    200
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    260
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu