KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 41,5 mm

Artikl br.: 236603 41,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 41,5
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
    Drška ABS
    Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Korisna duljina L1 168 mm
    Duljina izboja LA 212 mm
    ABS® ⌀ d 63 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 120408 42-...
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236603 41,5
    EAN / GTIN 4047109203174
    Broj proizvođača U44 64150

    Opis

    Izvedba:

    Tolerancija provrta: D − 0,1 / + 0,3

    Upotreba:

    S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605236610.

    Napomena:

    • Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
    • Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
    • Bušenje uz pomak osi Vmaks. = 0,25 mm.
    • Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu