KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 5×D, ⌀ DC m7: 39,2mm

Artikl br.: 236602 39,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 39,2
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 200 mm
Duljina izboja LA 228 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 68 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 120408 42-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236602 39,2
EAN / GTIN 4047109205833
Broj proizvođača U45 33920

Opis

Izvedba:

  • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
  • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
  • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
  • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Upotreba:

  • Kod vrlo teške strojne obrade.

S izmjenjivim pločicama br. 236605236610.

Opseg isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.
Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu