KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 34,5 mm

Artikl br.: 236601 34,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 34,5
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
    Drška ISO 9766
    Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Korisna duljina L1 140 mm
    Duljina izboja LA 166 mm
    ⌀ drške Ds 40 mm
    Duljina drške Ls 68 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 110408 38-...
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236601 34,5
    EAN / GTIN 4047109201408
    Broj proizvođača U44 33450

    Opis

    Izvedba:

    • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
    • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
    • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
    • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

    Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,3

    Upotreba:

    • Kod vrlo teške strojne obrade.

    S izmjenjivim pločicama br. 236605236610.

    Opseg isporuke:

    Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

    Napomena:

    Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
    Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 34,5 mm

    KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 34,5 mm

    na zahtjev
    Dostupno za 2-3 tjedana
    0 dijelovi na zalihi
    746,24 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    11 dijelovi na zalihi
    604,20 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 1 1
    Nazivni ⌀ D 34,5 34,5
    ⌀ drške Ds 40 40
    Strategija rezanja HPC HPC
    Korisna duljina L1 140 140
    Serija KUB Pentron® Power Drill
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu