KOMET® izmjenjiva rezna pločica 32-000

Artikl br.: 236560 32-000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,50 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,91 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408
    Oznaka 32-000
    Vrsta BK6115
    Tip GG(G)
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236560 32-000
    EAN / GTIN 4047109074446
    Broj proizvođača W83 32000.156115

    Tablica aplikacija

    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 55 HRC
    H
    60
    GG(G)
    K
    200
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

    Napomena:

    Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.
    Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu