KOMET® izmjenjiva rezna pločica 32-210

Artikl br.: 236554 32-210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,50 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,91 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408
    Oznaka 32-210
    Vrsta BK7710
    Tip Aluminij
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236554 32-210
    EAN / GTIN 4047109085596
    Broj proizvođača W83 32210.087710

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    600
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    300
    Aluminij > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

    Napomena:

    Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.
    Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu