KOMET® izmjenjiva rezna pločica 23-210

Artikl br.: 236554 23-210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,84 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,54 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308
Oznaka 23-210
Vrsta BK7710
Tip Aluminij
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236554 23-210
EAN / GTIN 4047109178502
Broj proizvođača W83 23210.087710

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.
Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu