{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 060306 | |
Oznaka | 18-210 | |
Vrsta | BK7710 | |
Tip | Aluminij | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236554 18-210 | |
EAN / GTIN | 4047109085589 | |
Broj proizvođača | W83 18210.067710 |