KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7935, oznaka tip W83: 32-010

Artikl br.: 236541 32-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W83 Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408
Oznaka 32-010
Vrsta BK7935
Tip ST900; Ti
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236541 32-010
EAN / GTIN 4047109229594
Broj proizvođača W83 32010.087935

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštricama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Parametri primjene odnose se na svrdlo KUB Quatron®.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu