ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm

Artikl br.: 235505 44

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 44
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ABS
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 132 mm
Duljina izboja LA 182 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 120508 44-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 213 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235505 44
Broj proizvođača U11 54400

Opis

Izvedba:

S ABS® drškom.

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520236576.

Opseg isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
Svrdla pomaknute osi do Vmaks. = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010239012.
Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D+0,5mm.
Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu